Startseite

ABB SPA - ABBLLPF-07A.50 GUAINA UL 94-V0 DN07 PA6 BK - LLPF-07A.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBLLPF-07A.50 GUAINA UL 94-V0 DN07  PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 175 N

  • Einsatztemperatur - -40...105 °C

  • Biegeradius, statisch - 15 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030249761

Artikelnummer

ABBLLPF-07A.50

Herstellernummer

LLPF-07A.50

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

175 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

15 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

nein

Brandschutz nach UL94:

V0

Innendurchmesser:

6.2 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

10 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

GUAINA UL 94-V0 DN07 PA6 BK