Startseite

ABB SPA - ABBLLPA-48S.30 GUAINA UL/CSA REC.DN48 PA6 GR - LLPA-48S.30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7630030249990

Artikelnummer

ABBLLPA-48S.30

Herstellernummer

LLPA-48S.30

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

50 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

54.5 mm

Innendurchmesser:

47.5 mm

Nenngröße in Zoll:

4 Zoll

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

70 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW48, Fine Profile, Color Gray, 30 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie