ABB SPA - ABBLLPA-12A.50 GUAINA UL/CSA REC.DN12 PA6 BK - LLPA-12A.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 15.8 mm
Packung
50 M
EAN
7630030250231
Artikelnummer
ABBLLPA-12A.50
Herstellernummer
LLPA-12A.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
30 mm
Halogenfrei:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


