ABB SPA - ABBLLPA-07S.50 GUAINA DN07 PA6 GR - LLPA-07S.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 150 N
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Biegeradius, statisch - 15 mm
Packung
50 M
EAN
7630030250330
Artikelnummer
ABBLLPA-07S.50
Herstellernummer
LLPA-07S.50
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
nein
Innendurchmesser:
6.2 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
10 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


