Startseite

ABB SPA - ABBLFH-SPL40/10M GUAINA MET.RIV. TP EN45545-2 HL3 NC40 BK - LFH-SPL40/10M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 37.7 mm

  • Innendurchmesser - 37.7 mm

  • Außendurchmesser - 44.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

Packung

  • 10 M

EAN

5020963800764

Artikelnummer

ABBLFH-SPL40/10M

Herstellernummer

LFH-SPL40/10M

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

37.7 mm

Innendurchmesser:

37.7 mm

Außendurchmesser:

44.5 mm

Farbe:

schwarz

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Liquid Tight, Low Fire Hazard, Medium Flexibility Conduit, Nominal Conduit Size 40mm, Outside Diameter 44.5mm, Inside Diameter 37.7mm, Static Bend Radius 180mm, Galvanised Steel Core with Low Fire Hazard Jacket, Reel Length 10 Meters, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie