Startseite

ABB SPA - ABBLFH-SPL20/25M GUAINA MET.RIV. TP EN45545-2 HL3 NC20 BK - LFH-SPL20/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 25 M

EAN

5020963800719

Artikelnummer

ABBLFH-SPL20/25M

Herstellernummer

LFH-SPL20/25M

Hersteller

ABB

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Liquid Tight, Low Fire Hazard, Medium Flexibility Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.5mm, Inside Diameter 16.9mm, Static Bend Radius 80mm, Galvanised Steel Core with Low Fire Hazard Jacket, Reel Length 25 Meters, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie