Startseite

ABB SPA - ABBLFH-SP32/25M Schutzschlauch - LFH-SP32/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Biegeradius, statisch - 60 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

5020963001215

Artikelnummer

ABBLFH-SP32/25M

Herstellernummer

LFH-SP32/25M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

32 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

28.1 mm

Außendurchmesser:

34 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-25...90 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.582 kg/m

Hängelast:

850 N

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Low Fire Hazard, Medium Flexibility Conduit, 1 Inch, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 34.0mm, Inside Diameter 28.1mm, Static Bend Radius 60mm, IP54 and IP65 Rating, Galvanised Steel Core with Low Fire Hazard Jacket, Reel Length 25 Meters, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie