Startseite

ABB SPA - ABBL-7-50MH-0-C TYFAST CON FORO 4,7X208 NEROUV 100PZ - L-7-50MH-0-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 205.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363028857

Artikelnummer

ABBL-7-50MH-0-C

Herstellernummer

L-7-50MH-0-C

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

205.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: L-7-50MH-0-C - Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, resistente UV, larghezza 4.7mm, lunghezza 208mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi