Startseite

ABB SPA - ABBKZ 444 7 MPET3-10B PUL.FUNGO 30MM NERO - KZ 444 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 444 7 MPET3-10B PUL.FUNGO 30MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500372586

Artikelnummer

ABBKZ 444 7

Herstellernummer

KZ 444 7

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

MPET3-10B PUL.FUNGO 30MM NERO

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie