Startseite

ABB SPA - ABBKZ 360 5 M3SS7-30B SEL.3P LEVA CORTA NERO MET. - KZ 360 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 360 5 M3SS7-30B SEL.3P  LEVA CORTA NERO MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500300749

Artikelnummer

ABBKZ 360 5

Herstellernummer

KZ 360 5

Hersteller

ABB

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

48 mm

Höhe der Öffnung:

30 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

M3SS7-30B SEL.3P LEVA CORTA NERO MET.