Startseite

ABB SPA - ABBKZ 336 5 M3SS6-30B SEL.3P LEVA LUNGA NERO MET. - KZ 336 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 336 5 M3SS6-30B SEL.3P LEVA LUNGA NERO MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500299548

Artikelnummer

ABBKZ 336 5

Herstellernummer

KZ 336 5

Hersteller

ABB

Codice Ordine: KZ 336 5 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie