ABB SPA - ABBKX 874 7 CA6-1026 DISCO 60MM GIALL EMERGENCY STOP - KX 874 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Gravierbar - ja
Form - rund
Außendurchmesser - 59 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500357583
Artikelnummer
ABBKX 874 7
Herstellernummer
KX 874 7
Hersteller
ABB
Farbe:
gelb
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Außendurchmesser:
59 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
60 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
1 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


