ABB SPA - ABBKX 862 2 KA1-8005 LENTE DI DIFFUSIONE PER SPIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0.045 mm
Breite - 45 mm
Beschriftet - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500197356
Artikelnummer
ABBKX 862 2
Herstellernummer
KX 862 2
Hersteller
ABB
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0.045 mm
Breite:
45 mm
Beschriftet:
ja
Höhe:
25 mm
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
KA1-8005 LENTE DI DIFFUSIONE PER SPIE