ABB SPA - ABBKX 791 3 Meldeleuchte farbl.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Ausführung der Fassung - BA9s
Mit Leuchtmittel - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
7320500204160
Artikelnummer
ABBKX 791 3
Herstellernummer
KX 791 3
Hersteller
ABB
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
240...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige


