Startseite

ABB SPA - ABBKX 441 5 TARGH. ALL. 70MM - EMERGENCY STOP - KX 441 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 441 5 TARGH. ALL. 70MM  -  EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500057490

Artikelnummer

ABBKX 441 5

Herstellernummer

KX 441 5

Hersteller

ABB

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

70 mm

SK615546-2 TARGHETTA