ABB SPA - ABBKX 205 4 KA1-8032 LENTE PER LAMPADE SPIA, VERDE - KX 205 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0.03 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500199961
Artikelnummer
ABBKX 205 4
Herstellernummer
KX 205 4
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0.03 mm
Breite:
30 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
12 mm
Codice Ordine: KX 205 4 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


