ABB SPA - ABBKX 204 7 KA1-8031 LENTE PER LAMPADE SPIA, ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0.03 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500199954
Artikelnummer
ABBKX 204 7
Herstellernummer
KX 204 7
Hersteller
ABB
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0.03 mm
Breite:
30 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
12 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm
KA1-8031 LENTE PER LAMPADE SPIA ROSSA


