ABB SPA - ABBKX 154 4 KTC15-1038 TARGH. 70MM - SENZA SCRITTA - KX 154 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Gravierbar - ja
Form - rund
Außendurchmesser - 70 mm
Geeignet für Drucktaster - nein
Packung
10 ST
EAN
7320500207253
Artikelnummer
ABBKX 154 4
Herstellernummer
KX 154 4
Hersteller
ABB
Farbe:
gelb
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Außendurchmesser:
70 mm
Geeignet für Drucktaster:
nein
Breite:
70 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
1 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


