ABB SPA - ABBKX 139 5 Leergehause - KX 139 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500318058
Artikelnummer
ABBKX 139 5
Herstellernummer
KX 139 5
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
0.048 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
0.065 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
65 mm
Schutzart (NEMA):
4X


