Startseite

ABB SPA - ABBKW 451 5 M2SS2-21Y SEL. 2PL 90. GIALLO GH. CROM - KW 451 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 451 5 M2SS2-21Y SEL. 2PL 90. GIALLO GH. CROM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500285107

Artikelnummer

ABBKW 451 5

Herstellernummer

KW 451 5

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

gelb

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M2SS2-21Y SEL. 2PL 90. GIALLO GH. CROM