Startseite

ABB SPA - ABBKW 447 3 M2SS2-11L SEL. 2PL 90. BLU GH. NERA - KW 447 3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500285039

Artikelnummer

ABBKW 447 3

Herstellernummer

KW 447 3

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

blau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Lochdurchmesser:

22 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie