ABB SPA - ABBKW 281 6 MPM2-11R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA - KW 281 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500275795
Artikelnummer
ABBKW 281 6
Herstellernummer
KW 281 6
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
60 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


