ABB SPA - ABBKW 269 1 Not-Aus-Taster - KW 269 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500307359
Artikelnummer
ABBKW 269 1
Herstellernummer
KW 269 1
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung