Startseite

ABB SPA - ABBKW 266 7 Not-Aus-Taster - KW 266 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 266 7 Not-Aus-Taster

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500307250

Artikelnummer

ABBKW 266 7

Herstellernummer

KW 266 7

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

MPMT4-10R PUL.FUNGO 60MM ROSSO GH. NERA