Startseite

ABB SPA - ABBKW 153 7 MP4-10Y P. STABILE GIALLO GH. NERA - KW 153 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 153 7 MP4-10Y P. STABILE GIALLO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 28 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500273623

Artikelnummer

ABBKW 153 7

Herstellernummer

KW 153 7

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

28 mm

Höhe der Öffnung:

11.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsanti stabili con tasto sporgente non luminoso