Startseite

ABB SPA - ABBKW 086 9 MP1-20B P. INSTABILE NERO GH. CROM - KW 086 9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500261170

Artikelnummer

ABBKW 086 9

Herstellernummer

KW 086 9

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

29 mm

Breite der Öffnung:

29 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Codice Ordine: KW 086 9 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie