ABB SPA - ABBKV 969 7 Fussschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Schutzart (NEMA) - 4
Packung
1 ST
EAN
3471522009746
Artikelnummer
ABBKV 969 7
Herstellernummer
KV 969 7
Hersteller
ABB
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4
Breite:
140 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
280 mm


