ABB SPA - ABBKV 718 8 MA6-1002 TARGHETTA 2 FORI ALLUMINIO - KV 718 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - oval
Breite - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500310311
Artikelnummer
ABBKV 718 8
Herstellernummer
KV 718 8
Hersteller
ABB
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
oval
Breite:
112 mm
Höhe:
60 mm
Codice Ordine: KV 718 8 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


