ABB SPA - ABBKV 716 2 MA6-1024 in Plastica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Gravierbar - ja
Form - oval
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Geeignet für Leuchtmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500311097
Artikelnummer
ABBKV 716 2
Herstellernummer
KV 716 2
Hersteller
ABB
Farbe:
gelb
Gravierbar:
ja
Form:
oval
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
40 mm
Höhe:
1 mm
MA6-1024 IN PLASTICA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE