Startseite

ABB SPA - ABBKV 715 4 MA6-1101 IN PLASTICA - KV 715 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 715 4 MA6-1101 IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500317334

Artikelnummer

ABBKV 715 4

Herstellernummer

KV 715 4

Hersteller

ABB

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

26 mm

Außendurchmesser:

70 mm

Höhe:

13 mm

MA6-1101 IN PLASTICA