ABB SPA - ABBKV 713 9 MA6-1084 TARGHETTA SLOW OFF FAST - KV 713 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Gravierbar - ja
Form - rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500311486
Artikelnummer
ABBKV 713 9
Herstellernummer
KV 713 9
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
27 mm
Geeignet für Wahlschalter:
ja
Höhe:
1 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


