Startseite

ABB SPA - ABBKV 711 3 MA6-1082 TARGHETTA I O II - KV 711 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 711 3 MA6-1082 TARGHETTA I  O  II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"

  • Aufdruck - sonstige

  • Gravierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311462

Artikelnummer

ABBKV 711 3

Herstellernummer

KV 711 3

Hersteller

ABB

Form:

rechteckig

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I-0-II"

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

ja

Breite:

27 mm

Höhe:

1 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Geeignet für Wahlschalter:

ja

MA6-1082 TARGHETTA I O II IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE