ABB SPA - ABBKV 703 0 MA6-1074 TARGHETTA STOP START - KV 703 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Gravierbar - ja
Form - rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500311387
Artikelnummer
ABBKV 703 0
Herstellernummer
KV 703 0
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
27 mm
Geeignet für Wahlschalter:
ja
Höhe:
1 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


