Startseite

ABB SPA - ABBKV 702 2 MA6-1073 TARGHETTA OFF ON - KV 702 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 702 2 MA6-1073 TARGHETTA OFF  ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311370

Artikelnummer

ABBKV 702 2

Herstellernummer

KV 702 2

Hersteller

ABB

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

26 mm

Höhe:

13 mm

MA6-1073 TARGHETTA OFF ON