Startseite

ABB SPA - ABBKV 698 2 MA6-1045 TARGHETTA STOP - KV 698 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 698 2 MA6-1045 TARGHETTA STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Stop

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

Wörtlicher Aufdruck:

Stop

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

26 mm

Höhe:

13 mm

MA6-1045 TARGHETTA STOP