Startseite

ABB SPA - ABBKV 696 6 MA6-1043 TARGHETTA UP - KV 696 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 696 6 MA6-1043 TARGHETTA UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Gravierbar - ja

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311264

Artikelnummer

ABBKV 696 6

Herstellernummer

KV 696 6

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

Auf

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

27 mm

Höhe:

1 mm

MA6-1043 TARGHETTA UP IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE