Startseite

ABB SPA - ABBKV 694 1 MA6-1041 TARGHETTA SLOW - KV 694 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 694 1 MA6-1041 TARGHETTA SLOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Farbe - sonstige

  • Wörtlicher Aufdruck - Langsam

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Gravierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311240

Artikelnummer

ABBKV 694 1

Herstellernummer

KV 694 1

Hersteller

ABB

Form:

rechteckig

Farbe:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

Langsam

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Breite:

27 mm

Höhe:

1 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

MA6-1041 TARGHETTA SLOW IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE