Startseite

ABB SPA - ABBKV 689 1 MA6-1036 TARGHETTA CLOSE - KV 689 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 689 1 MA6-1036 TARGHETTA CLOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Gravierbar - ja

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311196

Artikelnummer

ABBKV 689 1

Herstellernummer

KV 689 1

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

Zu

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

27 mm

Höhe:

1 mm

MA6-1036 TARGHETTA CLOSE IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE