Startseite

ABB SPA - ABBKV 650 3 M3SSK1-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONIS 421 - KV 650 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 650 3 M3SSK1-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONIS 421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500305034

Artikelnummer

ABBKV 650 3

Herstellernummer

KV 650 3

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Codice Ordine: KV 650 3 - Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie