ABB SPA - ABBKV 569 5 MLBL-07BY BLOCCO LED INTEG. DIN 230VAC - KV 569 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500373712
Artikelnummer
ABBKV 569 5
Herstellernummer
KV 569 5
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


