ABB SPA - ABBKV 543 0 MLBL-02BG BLOCCO LED INTEG. DIN 48VAC/DC - KV 543 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
7320500373651
Artikelnummer
ABBKV 543 0
Herstellernummer
KV 543 0
Hersteller
ABB
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48...48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48...48 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün