ABB SPA - ABBKV 542 2 MLBL-02BR BLOCCO LED INTEG. DIN 48VAC/DC - KV 542 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48...48 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373552
Artikelnummer
ABBKV 542 2
Herstellernummer
KV 542 2
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48...48 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
48...48 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48...48 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


