ABB SPA - ABBKV 155 3 MLBL-08W BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC - KV 155 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7320500373248
Artikelnummer
ABBKV 155 3
Herstellernummer
KV 155 3
Hersteller
ABB
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
380...380 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
380...380 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung