Startseite

ABB SPA - ABBKV 154 6 MLBL-08L BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC - KV 154 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 154 6 MLBL-08L BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500373149

Artikelnummer

ABBKV 154 6

Herstellernummer

KV 154 6

Hersteller

ABB

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

380...380 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

380...380 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Befestigungsart:

Frontbefestigung

MLBL-08L BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE