Startseite

ABB SPA - ABBKV 153 8 MLBL-08Y BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC - KV 153 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 153 8 MLBL-08Y BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 380...380 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500373040

Artikelnummer

ABBKV 153 8

Herstellernummer

KV 153 8

Hersteller

ABB

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

380...380 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

380...380 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione ABB - serie/ modello ABBKV 153 8 - - MLBL-08Y BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC