Startseite

ABB SPA - ABBKV 039 9 Leuchtelement - KV 039 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 039 9 Leuchtelement

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500373255

Artikelnummer

ABBKV 039 9

Herstellernummer

KV 039 9

Hersteller

ABB

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Portalampade con LED montaggio frontale. Tensione nominale 230 Vc.c. ● Bianco