ABB SPA - ABBKV 034 0 MLBL-06W BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC - KV 034 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 220...220 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373279
Artikelnummer
ABBKV 034 0
Herstellernummer
KV 034 0
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
220...220 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie