ABB SPA - ABBKV 033 2 MLBL-06L BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC - KV 033 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 220...220 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373170
Artikelnummer
ABBKV 033 2
Herstellernummer
KV 033 2
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
220...220 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


