ABB SPA - ABBKV 032 4 MLBL-06Y BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC - KV 032 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7320500373071
Artikelnummer
ABBKV 032 4
Herstellernummer
KV 032 4
Hersteller
ABB
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Befestigungsart:
Frontbefestigung