ABB SPA - ABBKV 013 4 MLBL-02L BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC - KV 013 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48...48 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373194
Artikelnummer
ABBKV 013 4
Herstellernummer
KV 013 4
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48...48 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
48...48 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48...48 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


